Montagedoorn 315x30x14 mm

Artikelnummer: 8783160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8783160
EAN/GTIN 4010883878319
Nummer fabrikant 8783160
L-nummer L60160 1517

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gehard en ontlaten
Speciale afmetingen op aanvraag

Kenmerk:

  • Ontwerp: Over de gehele lengte gehard en getemperd
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 30 mm
  • Bladbreedte [mm]: 14,0 mm
  • Lengte snijkant [mm]: 190 mm
  • Drift-Ø [mm]: 14 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen