Gereedschapshouder voor L-BOXX®

Artikelnummer: 00 21 19 LB WK
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 19 LB WK
EAN/GTIN 4003773081609
Nummer fabrikant 00 21 19 LB WK
L-nummer L70010 1769

Omschrijving

Omschrijving:

  • tweedelig gereedschapspaneel gemaakt van duurzaam polyester
  • Gereedschapspanelen worden met elkaar verbonden via klittenband
  • bovenste gereedschapspaneel (dekselgedeelte) met 10 zakken en 10 elastische lussen
  • het bovenste gereedschapspaneel wordt op het deksel van de KNIPEX L-BOXX® geschroefd
  • Onderste gereedschapspaneel (onderste deel) bovenkant met 7 vakken en lipje om het gereedschapspaneel op te hangen
  • dient ook voor het heffen of opzetten in de KNIPEX L-BOXX®
  • Onderkant met 7 zakken en 7 elastische lussen
  • Onderste gereedschapspaneel kan indien nodig van de KNIPEX L-BOXX® worden verwijderd
  • Afmetingen (B x H x D): 375 x 55 x 310 mm

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 375mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 55mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 310mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen