Hamer, beitel etc. i.TCS nr. TCS 102-108 / 10956/10960/18 3/3 18 stuks.

Artikelnummer: 96830620
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830620
EAN/GTIN 4018754164660
Nummer fabrikant 96830620
L-nummer L60010 3928

Omschrijving

Omschrijving:

  • 530 x 350 x 55 mm
Inhoud 18-deel:
  • 1 draadborstel nr. 12374: L.290 mm
  • 1 veiligheidsmes nr. 12965N: L.174 mm
  • 1 platte beitel nr. 102: L.150 mm
  • 1 kruisbeitel nr. 103: L.150 mm
  • 1 korrelgrootte 105:120 x 10 mm
  • 6-pins driver Nr. 108:150 x 2,5; 150 x 6; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 3; 150 x 8 mm
  • 1 nylon hamer nr. 10956:D.50 mm
  • 2 slotenmaker hamers No. 10961:300; 500 g.
  • 1 glasschraper Nr. 10356: L.165 mm
  • 1 driehoekige holle schraper nr. 10670: L.285 mm
  • 1 platte schraper grootte 10672:20 x 315 mm
  • 1 remklauw nr. 12900N:150 mm/6'''

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 18
  • Gewicht: 3653 g