KRAAIVOETsleutel Heavy Duty SW.15 / 16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.54 mm

Artikelnummer: 02501046
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02501046
EAN/GTIN 4018754204373
Nummer fabrikant 02501046
L-nummer L60010 4742

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingen
  • Volledig gebruik van de sleutelkaak in combinatie met standaard ratels
  • verchroomd
  • Levering zonder ratel
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 11 mm
  • Lengte [mm): 54 mm
  • S: 32,3 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 129 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 15/16 ″
  • Breedte mm (b): 51,2 mm