Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 13 ∙ 39 mm

Artikelnummer: 6450C-13
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
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450C-13
EAN/GTIN 4000896028351
Nummer fabrikant 6450C-13
L-nummer L60140 1542

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 39 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 5.5 mm
  • Kopdikte (a1): 14.5 mm
  • Kopbreedte b: 29 mm