{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 600 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | TORSIOTRONIC | |
Totale lengte L | 317 mm | |
Draaimomentbereik | 0,6 Nm - 6 Nm | |
Draaimomentbereik | 60 cNm - 600 cNm | |
Resolutie | 0,1 cNm | |
Gewicht | 682 g | |
Weergave | digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch; optisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 3,6 V | |
Accucapaciteit | 2,6 Ah | |
Accu verwisselbaar | ja | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659005 600 | |
EAN/GTIN | 4018754299416 | |
Nummer fabrikant | 96510760 |