Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Multifunctioneel gereedschap, Type: MICRA

Artikelnummer: 846170 MICRA

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Nylontas
totale lengte 65 mm
Aantal functies 10
Materiaal gereedschap 420-edelstaal
met één hand te bedienen ja
Producttype Multifunctioneel gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 846170 MICRA
Nummer fabrikant 64010181N

Omschrijving

Uitvoering:

Made in USA.
Zeer robuuste, veelzijdige en nauwkeurige universele multitool. Aangenaam werken dankzij de goed afgewerkte, edelstalen basis.

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskist en -tas.

Tip:

Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwet in acht!