{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Test- en drukbereik, met 20 psi-indeling | 0 psi - 860 psi | |
Test- en drukbereik, met 1 bar-indeling | 0 bar - 60 bar | |
Test- en drukbereik, met 0,1 MPa-indeling | 0 MPa - 6 MPa | |
Fabrikantnummer | RP 50-S | |
Reservoir lengte | 720 mm | |
Reservoir breedte | 170 mm | |
Reservoir hoogte | 260 mm | |
Zuigvolume per slag | 45 ml | |
Producttype | Testpomp |
Artikelnummer | 814890 | |
Nummer fabrikant | 60200 |