Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Pijpsnijder met 3 snijwieltjes voor stalen pijpen, Voor buizen tot: 1.1/4inch

Artikelnummer: 815100 1.1/4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor buizen tot (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 14 mm
Snijwieltje breedte 19 mm
Snijwieltje boring 9 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 1/8 − 1.1/4 inch
Aantal geleidingsrollen 0
Aantal snijwieltjes 3
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 815100 1.1/4
Nummer fabrikant 60121001

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep. Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd. Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

Toepassing:

Voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.
Deze pijpsnijder kan voor reeds gelegde pijpen worden gebruikt. Dankzij ratelprincipe is een bewegingsbereik van 120° voldoende.