{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701910 180 | |
EAN/GTIN | 4045197501448 | |
Nummer fabrikant | 701910 180 |