{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | aangegoten grepen | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701735 180 | |
EAN/GTIN | 4003773015314 | |
Nummer fabrikant | 03 07 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Combinatietang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee |
totale lengte | 180 mm | 180 mm |
Greep | aangegoten grepen | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |