{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 10LED | |
IP-klasse | IP 64 | |
ATEX-zone | geen | |
Nominale spanning | 250 V | |
Uitstraalhoek | 120 graden | |
Lichtopbrengst | 9,6 W | |
Lichtstroom | 1.100 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal led’s | 147 | |
Lampen vervangbaar | nee | |
Kleurtemperatuur | 6.452 K | |
Verlichting dimbaar | nee | |
Aansluitkabel lengte | 3 m | |
Soort bevestiging | Magneetvoet | |
Producttype | Machinelamp |
Artikelnummer | 081300 10LED | |
Nummer fabrikant | ML1210B |