Elektrokettingtakel CPV VEGO 1-4

Artikelnummer: 086035 1-4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 1-4
Hefsnelheid 4 m/min
Normale hefhoogte 3 m
automatische einduitschakeling ja
instelbare slipkoppeling ja
Aantal kettingen 2
Aandrijvingsgroep volgens FEM/ISO 1AM
Belastbaarheid 1.000 kg
Belastbaarheid t 1 t
Gewicht 28 kg
Producttype Hefboomtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086035 1-4
EAN/GTIN 2050001790590
Nummer fabrikant N06700619

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrokettingtakel met haak, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde eindpositieschakelaar voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.

Tip:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen