{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1-4 | |
Emelési sebesség | 4 m/min | |
Normál emelési magasság | 3 m | |
Automatikus végső lekapcsolás | igen | |
Beállítható megcsúszó tengelykapcsoló | igen | |
Láncágak száma | 2 | |
Hajtóműcsoport FEM/ISO szerint | 1AM | |
Teherbírás | 1 000 kg | |
Teherbírás t | 1 t | |
Súly | 28 kg | |
Termék fajtája | Láncos emelő |
Cikkszám | 086035 1-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790590 | |
Gyártó száma | N06700619 |