Uitvoering:
Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met
Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
- Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
- Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
- Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
- Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.
Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen of meer.
Top − met complete uitrusting inclusief uitgebreide schuuraccessoires.
Levering:
30-delige accessoireset, afzuiginrichting en L-BOXX.
30-delige accessoire-set bestaat uit: 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1 × E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1 × HM-zaagblad (⌀ 75), 1 × HM-rasp (driehoekig), 1 × plamuurmes, 1 × schuurplaat geperforeerd, resp. 5 × schuurbladen geperforeerd (K60, K80, K120, K180).
1 Set in gereedschapskoffer ‘Top’ met 2 schuurplaten (1 × met gaten en 1 × zonder gaten), resp. 3 schuurbladen met en zonder gaten (K 60, 80, 120, 180), 1 ronde steunschijf ⌀ 115 mm met gaten, resp. 2 schuurbladen met gaten ( K 60, 80, 180), 1 afzuiginrichting, 1 vaste spatel, 1 E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 1 universeel E-Cut zaagblad (44 mm), 1 E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), 1 HSS-segmentzaagblad, 1 hardmetalen segmentzaagblad, 1 hardmetalen-rasp (driehoekig) met gaten.