{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | X-LOCK-systeem | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | CCG 18-125 BL | |
Accucapaciteit | 5,2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | nee | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | nee | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077144 71200261 | |
Nummer fabrikant | 71200261000 |