{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSR 18V-EC FC2 Set | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 31 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 50 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 35 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Boorschroefmachine |
Artikelnummer | 070107 GSR18VECFC | |
EAN/GTIN | 3165140862226 | |
Nummer fabrikant | 06019E1104 |