{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | G2588-180-M14 | |
Afgegeven vermogen | 1.700 W | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 2.160 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/2 inch | |
Maximale vibratie volgens EN | 7,1 m/s2 | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 16 mm | |
Maximale schijf-⌀ | 180 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Geluidsproductie | 90 dB(A) | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 079312 G2588-180 | |
EAN/GTIN | 7322590042783 | |
Nummer fabrikant | 8423013288 |