{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | G2588-180-M14 | |
Izlazna snaga | 1.700 W | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 2.160 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/2 col | |
maksimalne vibracije prema EN | 7,1 m/s2 | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 16 mm | |
maksimalni ⌀ diska | 180 mm | |
Težina | 2,4 kg | |
Radna buka | 90 dB(A) | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 079312 G2588-180 | |
EAN / GTIN | 7322590042783 | |
Broj proizvođača | 8423013288 |