Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Perslucht-afslagschroefmachine S2450P

Artikelnummer: 079165 S2450P

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer S2450P
Draaimomentbereik 2,4 Nm - 5 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) M5
Maximaal toerental 1.100 min-1
Gereedschapsopname afmeting 1/4 inch
Uitvoering Pistool
Maximale luchtbehoefte 360 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,1 kg
Geluidsproductie 78 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079165 S2450P
EAN/GTIN 7322590017057
Nummer fabrikant S2450-P

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en de aangegeven inwendige ⌀ van de slang.
  • Exacte, slijtagevrije uitschakelkoppeling.
  • Hoge draaimomentprecisie.

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.).
Olievrij − geen extra olienevelaar nodig.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.