GB 18 LTX BL Q I Accu-tapmachine

Artikelnummer: 602362660
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
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602362660
EAN/GTIN 4061792188112
Nummer fabrikant 602362660
L-nummer E70281 GBLTXBLQI

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volwaardige accu-boorschroevendraaier met unieke, gepatenteerde tapfunctie
  • Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
  • Snelwissel-tapijzerhouder voor de opname van tapmachines met vierkant en cilindrische boren
  • Lange levensduur en hoge standtijd van de tapmachine door intelligente koppelcontrole
  • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
  • Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelwissel-tapijzerhouder M4-M6, Snelwissel-tapijzerhouder M8-M12, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 5.5 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Boren metaal: 2.2 m/s²
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 68 mm
  • Instelbaar koppel: 1 - 20 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 2.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 65 Nm
  • Nullasttoerentallen: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. koppel hard: 130 Nm
  • Max. koppel zacht: 65 Nm
  • Max. schroefdraaddiameter: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 76 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 87 dB(A)