Uitvoering:
Productkleur: Wit
Afdrukbaar
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 38 mm
Scheurbestendig
Omschrijving:
3M™ glasvezel isolatietape 69 is een hoogwaardige, scheurvaste isolatietape. Deze bedrukbare tape heeft een niet-corrosieve kleefstof en biedt oplosmiddelbestendige bescherming. Het wordt gebruikt als een spoelafdekking, anker, band, kern, laag en crossoverisolator. De vlamvertragende tape is geschikt voor motoren en transformatoren met een nominale spanning van 600 V op droge locaties.
Kenmerk:
Thermohardend, de siliconenlijm biedt een verhoogde hechting bij hoge temperaturen
Glasweefsel rugmateriaal is optimaal bestand tegen krimpen en verbranden
Gebruik als rolbescherming, verankering, banding, kern, laag en dwarsisolatie
bedrukbaar, biedt hoge mechanische sterkte en uitstekende prestaties omdat het bestand is tegen hoge temperaturen
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C
UL gecertificeerd, Mil-I-19166C, CSA gecertificeerd en RoHS 2011/65/EU compliant
Vlamvertragend volgens UL® 510
Uitstekende absorptie van harsen en lakken
Tip:
Voor elektrische isolatie onderworpen aan bijzonder hoge thermische spanning, voor kabelbevestiging, eind- en dwarsisolatie.