Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 50 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000095244
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095244
EAN/GTIN 08000280442172
Nummer fabrikant 7000095244
L-nummer L01310 528

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm
Bestand tegen ruwe verzend- en transportomstandigheden

Omschrijving:

Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 is een taaie doossluit tape met uitzonderlijk hoge lijmkracht die ook weerstand bied aan insnijdingen, wrijving, vocht enschuren in zowel langs richting als dwars richting.

Kenmerk:

Extra beveiliging - de tape is voorzien van vezels in de lengte- en breedterichting, waardoor deze moeilijk met de hand te scheuren is.// Extra beveiliging - de tape is voorzien van vezels in de lengte- en breedterichting, waardoor deze moeilijk met de hand te scheuren is.
Glasvezel filament loopt in tweezijdige richting en geeft hoge sterkte over de lengte en de breedte van de tape.// Glasvezel filament loopt in tweezijdige richting en geeft hoge sterkte over de lengte en de breedte van de tape.
Ideaal voor zware verpakkingen en het overzee/export verschepen.// Ideaal voor zware verpakkingen en het overzee/export verschepen.
Aggressieve lijm houdt goed op karton en op andere substraten.// Aggressieve lijm houdt goed op karton en op andere substraten.
Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden// Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden

Tip:

Bundelen van middelzware producten
Sluiten van zware dozen
Vastmaken
Riemen
Sluiten en palletiseren