Multifunctionele olie 5000

Artikelnummer: 083005 5000
(12,36 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
1.245 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5 l
Kleur barnsteenkleurig
Kookpunt 176 °C
Vlampunt 47 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Oxiderende eigenschappen niet bepaald
Kinematische viscositeit < 1 mm2/s
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083005 5000
EAN/GTIN 5032227495005
Nummer fabrikant 5LTR 49505/ML

Omschrijving

Uitvoering:

De wereldwijd beproefde multispray WD-40 is grotendeels reukloos, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas, teflon-, hars-, siliconen- en zuurvrij.

Toepassing:

  • Roestoplosser met uitgekiende capillaire werking − maakt vastgeroeste verbindingen en vastzittende bouten en moeren binnen korte tijd los.
  • Reinigingsmiddel − lost hardnekkig vuil op, kleeft en verhardt niet.
  • Smeermiddel voor alle glijvlakken, fijnmechanische delen, scharnieren, bowdenkabels, sloten en beslag.
  • Corrosiebescherming − WD-40 verdringt vocht, dringt in de poriën van het te beschermen materiaal en heeft een conserverende werking. Gevoelige, waardevolle gereedschappen behouden hun waarde.
  • Contactspray − verdringt vocht van elektrische componenten.

Bij gebruik van spuitfles nr. 083006 of nr. 083509083517 ook geschikt voor economische toepassing op grote oppervlakken.

Tip:

Goedgekeurd door: o.a. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.