3M™ AccuGlide™ 3 Bovenste/onderste tapekop

Artikelnummer: 7000049330
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049330
EAN/GTIN 50051115320489
Nummer fabrikant 7000049330
L-nummer L01310 1890

Omschrijving

Uitvoering:

Verzegelt dozen met Scotch™ C-clip plakband
Gebogen ontwerp voor consistent laag onderhoud
Ontworpen voor snelheden van 30 m per minuut
Zorgt voor consistent hoogwaardige plakband in elke laag
Veilige en zachte sluiting ter bescherming van lichtgewicht dozen

Omschrijving:

Onze 3M™ AccuGlide™ 3 Upper/Lower Taping Head, verkrijgbaar in versies van twee en drie inch, zijn ontworpen om te werken op transportsnelheden tot 100 ft per minuut. De koppen worden meestal op de afdichtingen van de 3M™ -Matic™ -koker gemonteerd, maar kunnen ook worden gebruikt voor het converteren van andere afdichtingsmachines of in aangepaste apparatuur.

Kenmerk:

Dicht kartonnen dozen af met een Scotch™ C-clip plakband
Curvilineair ontwerp voor blijvend weinig onderhoud
Zorgt voor een consistente hoge kwaliteit tape applicatie in elke shift.
Veilige en zachte sluiting ter bescherming van lichte kartonnen dozen