{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 53-14 | |
Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 430 mPas - 630 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 10 min - 20 min | |
Volledig uitgehard na | 1 h - 3 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Voor draadsoort | Alle | |
Voor draadafmeting M tot | M20 | |
Voor draadafmeting inch | 3/4 inch | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 8 Nm - 12 Nm | |
Demontage | met speciaal gereedschap | |
Kleur | bruin | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 10 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083322 53-14 | |
EAN/GTIN | 8029822036051 | |
Nummer fabrikant | 53-14-050 |