{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16A) W | |
Kabelklasse | H07BQ-F | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Materiaal kabel | Polyurethaan | |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
Kabellengte | 50 m | |
Aantal contactdozen | 4 | |
Diagnosesysteem aanwezig | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081113 50B | |
EAN/GTIN | 4007123637539 | |
Nummer fabrikant | 9201500200 |