{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
maximale ⌀ rond | 400 mm | |
Maximale lengte vlak | 1.500 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 30 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 60 mm | |
Maat A | 224 mm | |
Maat B | 300 mm | |
Maat C | 122 mm | |
Maat D | 128 mm | |
Maat E | 123 mm | |
Maat F | 266 mm | |
Maat G | 49 mm | |
Minimale heflast vlak | 10 kg | |
Maximale heflast vlak | 500 kg | |
Maximale heflast rond | 200 kg | |
Gewicht | 27 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 085995 500 | |
Nummer fabrikant | UL0500+ |