Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Hefmagneet LM 125 kg

Artikelnummer: 085992 125
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
maximale ⌀ rond 250 mm
Maximale lengte vlak 1.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 20 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 13 mm
Maat A 110 mm
Maat B 150 mm
Maat C 76 mm
Maat D 62 mm
Maat E 54 mm
Maat F 150 mm
Maat G 26 mm
Maximale heflast vlak 125 kg
Maximale heflast rond 50 kg
Gewicht 4,5 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085992 125
Nummer fabrikant LM0125

Omschrijving

Uitvoering:

compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Robuuste en compacte hefmagneet met gering totaalgewicht en veiligheidsvergrendeling. Ergonomische spanhefboom maakt gemakkelijk schakelen van de magneet mogelijk.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak en rond materiaal, (nr. 085990; 085992; 085995) resp. dun plat materiaal (nr. 085985).
Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.