Led-inspectielamp met batterij 15 mm

Artikelnummer: 081421 15
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

ATEX-zone geen
Uitstraalhoek 10 graden
Lichtstroom 25 lm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype LR6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081559 LR6
Totale lengte 560 mm
Kop-⌀ 15 mm
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081421 15
EAN/GTIN 2050001894885
Nummer fabrikant 600.05

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst robuuste inspectielampen van massief aluminium met led-lichtkop. Batterijhandvat inclusief flexibele as, spatwaterdicht.
1× onbreekbare inspectiespiegel RVS 40×65 mm, 1× inspectiespiegel ⌀ 30 mm, afschroefbare ringmagneet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen