LED svetilka za pregledovanje z baterijo 15 mm

Št. art.: 081421 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Cona ATEX brez
Kot svetlobnega snopa 10 stopinj
Svetlobni tok 25 lm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij LR6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081559 LR6
Celotna dolžina 560 mm
⌀ glave 15 mm
Vrsta izdelka Svetilke za pregledovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081421 15
EAN/GTIN 2050001894885
Številka proizvajalca 600.05

Opis

Izvedba:

Izredno robustne svetilke za pregledovanje iz masivnega aluminija z LED-glavo svetilke. Ročaj baterije vklj. z gibljivo gredjo, z zaščito proti brizgajoči vodi.
1× ogledalce za pregledovanje INOX 40×65 mm, nezlomljivo, 1× ogledalce za pregledovanje ⌀ 30 mm, snemljiv obročni magnet.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli