Hefboomtakel AL met rondstalen ketting 0,75 t

Artikelnummer: 086012 0,75
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing materiaal Aluminiumlegering
Normale hefhoogte 1,5 m
Kettingvrijschakeling ja
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 750 kg
Belastbaarheid t 0,75 t
Gewicht 6,4 kg
Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086012 0,75
EAN/GTIN 4025092051194
Nummer fabrikant AL 0,75t

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van hoogvaste aluminiumlegering in compacte uitvoering met gering eigen gewicht. Lichtlopende kettingvrijschakeling.
Naaldlager voor lichte loop. In behuizing gegoten kettinggeleiding voor storingsvrije kettingloop.

Toepassing:

Voornamelijk voor mobiel gebruik, geringe benodigde hendelkracht.

Tip:

Bij het principe van de lastdrukrem wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.
De automatisch werkende kettingvrijschakeling maakt het snel aanslaan van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de lastdrukrem weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.
De slipkoppeling (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.