{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 2 | |
Maximaal geleverde druk | 8,1 kN | |
Drukpen-⌀ | 42 mm | |
Uitlading tot midden drukpen | 164 mm | |
maximale slag drukpen | 300 mm | |
Hoogte gietbehuizing | 545 mm | |
Voor werkstuk-⌀ tot | 320 mm | |
Uitsparingen in oplegschijf | 15/25/35/50 mm | |
Grondvlak breedte | 198 mm | |
Grondvlak diepte | 358 mm | |
Gewicht | 45 kg | |
Producttype | Draaidoornpers |
Artikelnummer | 086790 2 | |
Nummer fabrikant | 107076 |