Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Draaidoornpers 0

Artikelnummer: 086790 0

Productdetails

Technische gegevens

Type 0
Maximaal geleverde druk 5,11 kN
Drukpen-⌀ 28 mm
Uitlading tot midden drukpen 100 mm
maximale slag drukpen 110 mm
Hoogte gietbehuizing 260 mm
Voor werkstuk-⌀ tot 180 mm
Uitsparingen in oplegschijf 10/15/20/25 mm
Grondvlak breedte 130 mm
Grondvlak diepte 195 mm
Gewicht 11 kg
Producttype Draaidoornpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086790 0
Nummer fabrikant 107072

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, holle behuizing van speciaal gietwerk met groot grondvlak. Voet met boringen voor bevestiging op werkbank of onderstel nr. 086795. Pignon en tandheugeldrukpen van slijtvast staal voor de zwaarste belastingen. Nauwkeurig werken dankzij geharde en geslepen tandheugeldrukpen en lange drukpengeleiding. Draaibare oplegschijf met vier uitsparingen van verschillende diameter voor het werken met diverse werkstukken. De drukpen wordt geactiveerd met de hefboomarm.

Toepassing:

Voor het in- en uitpersen van bussen, kogellagers, draaidoornen, pennen, bouten enz. Kan ook worden gebruikt voor ruimen en voor het werken met eenvoudig snij- en stansgereedschap.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.