Vervangingsspiegel f.nr.12921N D.50mm

Artikelnummer: 79401050
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
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79401050
EAN/GTIN 4018754167098
Nummer fabrikant 79401050
L-nummer L60010 3033

Omschrijving

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 50 mm
  • Hoogte mm (h): 23 mm
  • Lengte [mm): 85 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Breedte mm (b): 51 mm