Lasspiegel, 80 x 70 x 1 mm

Artikelnummer: 56013589
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
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013589
EAN/GTIN 4022668135890
Nummer fabrikant 56013589
L-nummer L60010 5607

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met flexibele handgreep en houdmagneten
  • Spiegelstaal vernikkeld 80 x 70 x 1,0 mm

Kenmerk:

  • Versie: staal vernikkeld
  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • Lengte [mm): 550 mm
  • Gewicht: 445 g
  • Breedte mm (b): 60 mm