Display voor signaalmarkeerders ″Pica-GEL″ wit 20pcs

Artikelnummer: 56036636
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
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036636
EAN/GTIN 4022668013969
Nummer fabrikant 56036636
L-nummer L60010 6915

Omschrijving

Omschrijving:

20x.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 20
  • Hoogte mm (h): 140 mm
  • Lengte [mm): 203 mm
  • Gewicht: 685 g
  • Breedte mm (b): 174 mm