• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Punt met permanente markeerstift L blauw -1 deel

Artikelnummer: 4932471557
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471557
EAN/GTIN 4058546294564
Nummer fabrikant 4932471557
L-nummer L00800 3753

Omschrijving

Omschrijving:

  • De marker droogt niet uit, zelfs niet na 72 uur open opslag
  • Kan worden gebruikt op natte, olieachtige, stoffige, roestige of ruwe oppervlakken
  • Geschikt voor het markeren van beton, hout, metaal, spaanplaat, OSB of kunststof
  • Sneldrogende inkt vermindert uitsmeren op kunststof of metalen oppervlakken
  • Gemakkelijker van een afstand af te lezen door de bredere punten

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: INKZALL Blue L Chisel Tip Marker