Omschrijving:
Afmetingen: H 985 x B 1200 x D 625 mm
30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
Eén ladeblok over de volledige breedte
Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
Veiligheid door hielbescherming
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
Brede laden (B 998 x D 474 mm) met volledige uittrekbaarheid, uitneembaar.
individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
Draagvermogen per lade 80 kg
GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Aantal wielen: 4
- Aantal laden: 5
- Werkhoogte: 985
- Werkbladafmeting [metrisch]: 1200 x 635 x 30 mm
- Dikte werkblad [mm]: 30 mm
- Diameter vaste wielen [2x]: 200
- Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
- Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 1.200 mm
- Totale hoogte [mm]: 985 mm
- Totale lengte [mm]: 635 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- Type lade:
- 4x type 2, h. = 101,5 mm
- 1x type 4, h. = 208 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 70 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Individuele uittrekstop: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen