Onderstel 760 mm

Artikelnummer: 933621 760
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI
Hoogte 880 mm
Breedte 80 mm
Diepte 760 mm
Binnenwerkse breedte 680 mm
Geschikt voor bladdiepte 800 mm
Producttype Werkbankpoot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933621 760
EAN/GTIN 4045197548467

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, met dwarsschoren. Met 2 schroefdraden M10 voor optionele montage van stelschroeven nr. 930100 gr. M10.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.