Ladenblokbehuizing zonder lades

Artikelnummer: 933720
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met geleiders voor lades in een raster van 20 mm. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035. Deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "KOMBI-werkbank"