lådhurts utan lådor 240 mm GARANT

Article no.: 933720
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Süd

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt för insättning av lådor i ett 20 mm raster. Lådorna kan låsas centralt med cylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summanav de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Suitable products

From the same series "KOMBI-arbetsbänk"