Verzamelbak met dekselvat 60 l

Artikelnummer: 987166 60
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 60 l
Hoogte 1.100 mm
Breedte 450 mm
Diepte 450 mm
Gewicht 24 kg
Producttype Afvalverwerkingscontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987166 60
Nummer fabrikant 625-120-1-2-110

Omschrijving

Uitvoering:

Verzamelbak met PE-spanring-dekselvat van 60 liter. Inwerp-opening via voethefboom te bedienen, zodat vervuild materiaal er contactloos kan worden ingegooid. Vleugeldeur met vierkant, markering inwerpklep in waarschuwingskleur oranje. Dekselvat met UN-X-goedkeuring voor gevaarlijke goederen. Het vat kan na het uitnemen met de bijbehorende spanring stevig worden afgesloten.

Levering:

Verzamelbak, PE-spanring-dekselvat.

Kleur:

Grijs aluminium, gestructureerd, poedercoating.