Zwaarlast-basisstelling met 2 staanderframes 2000 mm

Artikelnummer: 993000 2000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 4.000
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 2 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 4.000 kg
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.120 mm
Diepte 1.370 mm
Nuttige hoogte 1.890 mm
Nuttige breedte 920 mm
Nuttige diepte 1.350 mm
Maximale uitrusting met uittrekbare legborden/legborden 3
Bovenafdekking belastbaarheid 500 kg
Veldbelasting (afzonderlijk veld) 4.000 kg
Opslag van pallets Lengteopslag van pallets
Producttype Zwaarlaststelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993000 2000
EAN/GTIN 4045197521842

Omschrijving

Uitvoering:

Staanderframes van C-profiel 100 mm breed. Met inhangperforatie in een raster van 50 mm voor het inhangen van de uittrekbare legborden. Met sluitstang (uittrekbeveiliging), bovenste plank en achterpaneel (4-delig bij maat 2000, 5-delig bij maat 2500).

Toepassing:

Voor indeling met uittrekbare legborden nr. 993101; 993111, alsmede met zijwanden nr. 993260; 993270, vleugeldeuren nr. 993321; 993331 en elektrische jaloezieën nr. 993310993316.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Voor de veiligheid moet de stelling aan de bodemplaten met geschikt bevestigingsmateriaal in de vloer worden verankerd.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.