{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Vakhoogte | 207 mm | |
Vakbreedte | 225 mm | |
Aantal vakken | 16 | |
Oppervlaktebelasting per vak | 300 kg | |
Gewicht | 450 kg | |
Producttype | Stelling voor lange voorwerpen |
Artikelnummer | 991521 4X4 | |
EAN/GTIN | 4251305418137 | |
Nummer fabrikant | 130200208 |