Roosterachterwanden voor frameprofiel S610-M18-U 2700X1000

Artikelnummer: 991450 2700X1000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Rooster hoogte 1.000 mm
Maaswijdte 50×50×3 mm
Geschikt voor stelling veldbreedte 2.700 mm
Materiaal draadrooster verzinkt
Producttype Roosterachterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991450 2700X1000
EAN/GTIN 4004514227003
Nummer fabrikant 16117-N

Omschrijving

Uitvoering:

Frame blauw, draadrooster verzinkt. Openingen 50×50×2,5 mm.

Toepassing:

Voor beveiliging tegen eraf vallen van opgeslagen materiaal bij routes en werkgebieden.

T.b.v.:

Frameprofiel S610-M18-U. Staanderbreedte 76 mm. Palletstellingen nr. 991202 alle maten; nr. 991207 alle maten; nr. 991212 gr. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 gr. 2500, 3000, 3500.