Legbord-basisstelling Diepte 500 mm
Artikelnummer: 990504
- Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150 kg
- Legbord dikte: 25 mm
- Hoogteverstelling in raster: 25 mm
- Montage-uitvoering: Inhaakstelling
- Materiaal: verzinkt
Productdetails
Omschrijving
Uitvoering:
T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.
Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.
Omschrijving:
Opbouwmaten:
Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm
Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm
Toepassing:
Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.
Levering:
Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.
Tip:
- Klemvoeten worden meegeleverd.
- Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
- Geschikte vloerverankering nr. 990854.
- Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
- De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.
- Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.