Dwarsarmstelling, enkelzijdig 3750 mm

Artikelnummer: 991712 3750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Dwarsarm draagvermogen: 400
  • Dwarsarmstelling hoogte: 2.500
  • Hoogteverstelling in raster: 100
  • Montage-uitvoering: vastgeschroefde dwarsarmen
  • Dwarsarm diepte: 400-600

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm draagvermogen 400 kg
Dwarsarmstelling hoogte 2.500 mm
Hoogteverstelling in raster 100 mm
Montage-uitvoering vastgeschroefde dwarsarmen
Dwarsarm diepte 400-600 mm
Kleuren RAL 5010, 2004
Stellinghoogte 2.500 mm
Stellingbreedte 3.750 mm
Diepte enkelzijdig 500 mm
Hartafstand = vakbreedte 1.250 mm
Opbouwmaat 3.814 mm
Aantal stellingstaanders 4
Aantal stellingvelden 3
Aantal niveau 5
Aantal dwarsarmen enkelzijdig 16
Belastbaarheid per draagarm 400 kg
Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau 2.000 kg
Producttype Dwarsarmstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991712 3750
EAN/GTIN 2050001760487

Omschrijving

Uitvoering:

staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd. Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
aantal velden× hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).
Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. staandervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

Levering:

Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering.

Kleur:

staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

Tip:

  • Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000 mm.
  • Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.
  • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.