{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kračni nosač, nosivost | 400 kg | |
Visina regala s kračnim nosačima | 2.500 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 100 mm | |
Izvedba montaže | zavijeni krakovi | |
Kračni nosač, dubina | 400-600 mm | |
Odabir boje | RAL 5010, 2004 | |
Visina regala | 2.500 mm | |
Širina regala | 3.750 mm | |
Dubina, jednostrano | 500 mm | |
osovinska mjera = širina pretinca | 1.250 mm | |
Dimenzije ugradnje | 3.814 mm | |
Broj stalaka za regal | 4 | |
Broj polja s regalima | 3 | |
Broj razina | 5 | |
Broj jednostranih kračnih nosača | 16 | |
Nosivost po nosivom kraku | 400 kg | |
Nosivost je stalku uključujući podnožje | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Regal s krakovima |
Broj artikla | 991712 3750 | |
EAN / GTIN | 2050001760487 |