Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Dwarsarm, Diepte: 800mm

Artikelnummer: 991675 800

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 50 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Serie KRM
Diepte 800 mm
Belastbaarheid 180 kg
Toepassingsgebied Kragarmregal
Producttype Dwarsarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991675 800
Nummer fabrikant 6689905

Omschrijving

Uitvoering:

Dwarsarmen kunnen zonder gereedschap worden versteld. Verstelraster 50:50 mm, inclusief perforatie voor indelingsdoorns.

T.b.v.:

Dwarsarmstellingen KRM nr. 991640 – 991653, dwarsarmstaander nr. 991670 en nr. 991671.

Kleur:

Gentiaanblauw RAL 5010.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen